Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płaskie
G1016.500.200
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
Szczypce płaskie Stahlwille 6516 typ 5 200mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1016.500.200
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
158
Całkowita długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Długość szczęk (mm)
40
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
158
Całkowita długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Długość szczęk (mm)
40
Szerokość głowicy (mm)
13.5
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Inny
Wysokość głowicy (mm)
2.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
O (max.)
6516
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
65165200