Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płaskie
G1008.700.160
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
Szczypce płaskie Stahlwille 6508 typ 7 160mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1008.700.160
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
148
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Materiał
Inny
Długość szczęk (mm)
50
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
148
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Materiał
Inny
Długość szczęk (mm)
50
Szerokość głowicy (mm)
15
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Inny
Wysokość głowicy (mm)
3
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
6508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1008.700.160
EAN
4018754036493
UBB
203103005518
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
65087160