Szczypce okrągłe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce okrągłe
G1024.500.160
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
Szczypce półokrągłe Stahlwille VDE 47mm długość szczęk końcówka prosta 2-komponentowa osłona rękojeści 160mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
G1024.500.160
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
155
Długość (m)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
47
Szerokość głowicy (mm)
15.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
155
Długość (m)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
47
Szerokość głowicy (mm)
15.5
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Inny
Wysokość głowicy (mm)
8.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
O (max.)
6524
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1024.500.160
EAN
4018754036851
UBB
203103008173
UNSPSC
27112125
Artykuł producenta nr
65245160