text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Szczypce okrągłe Stahlwille 6524 Typ 8 160mm


Numer artykułu G1024.800.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 130
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość szczęk (mm) 47
Szerokość głowicy (mm) 15.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 130
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość szczęk (mm) 47
Szerokość głowicy (mm) 15.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 8.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6524

Numery artykułów

Numer artykułu G1024.800.160
EAN 4018754206209
UBB 203103009999
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 65248160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.