Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Szczypce czołowe
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce czołowe
G1119.600.115
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
Szczypce do końcówek Stahlwille 6619 Typ 6 112mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1119.600.115
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
65
Długość (mm)
112
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość głowicy (mm)
5
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
65
Długość (mm)
112
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość głowicy (mm)
5
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Testowane pod kątem ESD
Tak
Osłona uchwytu
Inny
Wysokość głowicy (mm)
5.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
O (max.)
6619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1119.600.115
EAN
4018754039166
UBB
203104034053
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
66196115