Sworznie
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
Kołki i wpusty
Sworznie
39798
39798.120.060
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
Sworznie z łbem i otworem ISO 2341 B Stal automatowa Ocynkowane 12X60MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Lh
54.5
Materiał
Stal automatowa
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
62.1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Length
60 mm
Marka
Fabory
Lh
54.5
Materiał
Stal automatowa
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
62.1
Kod towaru
Widok
Wymiary
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
60
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
2341-B
Numery artykułów
Numer artykułu
39798.120.060
EAN
8717077327979
UBB
500651135112
UNSPSC
31162400