text.skipToContent text.skipToNavigation

Sworznie z łbem i otworem ISO 2341 B Stal automatowa Ocynkowane 12X40MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Lh 34.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 44.3
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 40 mm
Marka Fabory
Lh 34.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 44.3
Kod towaru 74153300

Wymiary

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 40

Normy

ISO 2341-B

Numery artykułów

Numer artykułu 39798.120.040
EAN 8717077327948
UBB 500651134875
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.