text.skipToContent text.skipToNavigation

Sworznie z łbem i otworem ISO 2341 B Stal automatowa Ocynkowane 12X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Lh 24.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 35.5
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 30 mm
Marka Fabory
Lh 24.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 35.5
Kod towaru

Wymiary

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 30

Normy

ISO 2341-B

Numery artykułów

Numer artykułu 39798.120.030
EAN 8717077327924
UBB 500651134610
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.