text.skipToContent text.skipToNavigation

Sworznie z łbem i otworem ISO 2341 B Stal automatowa Ocynkowane 10X70MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Lh 65.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 49
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 70 mm
Marka Fabory
Lh 65.5
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 49
Kod towaru

Wymiary

dL (H13) 3.2
Le (min) 4.5
D (mm) 10
dk (h14) 18
k (js14) 4
L (mm) 70

Normy

ISO 2341-B

Numery artykułów

Numer artykułu 39798.100.070
EAN 8717077327917
UBB 500651134537
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.