WW Grainger - 8797468033166
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
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Ściągacze i przyłącza
Sworzeń
54248
54248.060.025
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
Sworzeń Stal nierdzewna A4 6X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
D1_MM
2.2
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
25 mm
Marka
Fabory
D1_MM
2.2
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
6
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
25
N
21
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54248.060.025
EAN
4043377189370
UBB
500616944806
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje