WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Ściągacze i przyłącza
Sworzeń
54248
54248.120.030
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
Sworzeń Stal nierdzewna A4 12X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
D1_MM
3
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
32
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Length
30 mm
Marka
Fabory
D1_MM
3
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
32
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
30
N
26
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54248.120.030
EAN
4043377189493
UBB
500616947791
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje