Generations Light & Sound Rental - 8797458858126
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
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Ściągacze i przyłącza
Sworzeń
54248
54248.100.084
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
Sworzeń Stal nierdzewna A4 10X84
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
D1_MM
3
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
54.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
84 mm
Marka
Fabory
D1_MM
3
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
54.25
Kod towaru
Widok
Wymiary
D
10
D1
3
D (mm)
10
L (mm)
84
N
80
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54248.100.084
EAN
4043377304667
UBB
500616947387
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje