Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22555
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B16 - Gr.4
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B16 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
8 UN amerykański
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Marka
Fabory
Klasa
Gr.B16 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
8 UN amerykański
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie