text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 5.6/5 nadwymiarowy M16X70X38


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 5.6/5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Ls (min.) 38
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 5.6/5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Ls (min.) 38
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 185
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.nadwymiarowy
Kod towaru

Wymiary

b 24.5
d-D M16
ds 17
k 10
L (mm) 70
m (maks.) 15.9
P 2
s 24

Normy

EN 15048

Numery artykułów

Numer artykułu 08772.160.070
EAN 8717077308176
UBB 500650937054
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.