text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 4.6/5 M12X75


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 4.6/5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 75 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6/5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 95.8
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.izometryczna
Kod towaru

Wymiary

b 20.5
d-D M12
k 8
L (mm) 75
m 10.8
P 1.75
s 18

Normy

EN 15048

Numery artykułów

Numer artykułu 08440.120.075
EAN 8717077305663
UBB 500650911968
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.