Śruby konstrukcyjne
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
Śruby
Śruby konstrukcyjne
01415
01415.080.020
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
Zestaw śrub konstrukcyjnych, pełny gwint, gwint metryczny ISO, EN 15048, stal ocynkowana ogniowo 8.8/8 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
8.8/8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8/8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
12
Info
Tylko pełne opakowania.
Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów.
W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN-standards)
Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie 'SB' (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.
Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.
Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.
Dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP).izometryczna
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
m (maks.)
6.8
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
15048
ISO
4017/4032
Numery artykułów
Numer artykułu
01415.080.020
EAN
8717077051201
UBB
500645015677
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie