text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Step drill drilling range 6.5–40.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Numer artykułu 2I680969
Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 40.5
Min. średnica wiertła (mm) 6.5
Liczba stopni wiercenia 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 40.5
Min. średnica wiertła (mm) 6.5
Liczba stopni wiercenia 11
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Marka Ruko
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 2I680969
UBB 500719257593
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 101090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.