text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło centrujące Bosch HSS-G


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numer artykułu B4957.584.676
Całkowita długość (mm) 80
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 80
Średnica nominalna (mm) 7.15
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 22
Kod towaru 8207506000
Type Center Drill Bit

Opis

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584676
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.