text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Stahlwille Szczypce półokrągłe dla mechaników 13 mm Głębokość szczęk Prosta końcówka Chromowane 200 mm


Numer artykułu G1038.500.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 157
Długość (m) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 157
Długość (m) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 38
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 13
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 2.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6538

Numery artykułów

Numer artykułu G1038.500.200
EAN 4018754037483
UBB 203100027937
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 65385200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.