text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Szczypce półokrągłe 15 mm Głębokość szczęk Końcówka prosta Chromowane 160 mm

Article number G1036.500.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 110
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specifications

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 110
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 58
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6536

Article numbers

Article number G1036.500.160
EAN 4018754037438
UBB 203100027440
UNSPSC 27112125
Manufacturer article nr  65365160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.