text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40DL 14 mm


extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® stal o podwyższonych parametrach, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 15
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 57
Kod towaru
O (max.) 40 DL 14
Type Socket

Opis

extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® stal o podwyższonych parametrach, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0303.140.001
EAN 4018754000906
UBB 203122402274
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 01240014

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.