Slant Hamburg
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
Diamentowe tarcze do cięcia
G0460.405.010
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
Stahlwille Rozszerzenie 405 GR.10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
254
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
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
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
254
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
115
Kod towaru
Widok
Type
Socket Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0460.405.010
EAN
4018754103768
UBB
500501371453
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11010010