text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 56 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 32 mm długość 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 36 mm, chrom ,platerowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 40
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 545
Kod towaru
O (max.) 56 32
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 36 mm, chrom ,platerowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0402.320.001
EAN 4018754008964
UBB 203122382625
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05020032

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.