text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Grzechotka dźwigniowa dwustronnego działania 512QR N 1/2 cala 80 zębów dźwignia zwrotna


Odwracalna80 zębówZ blokadą bezpieczeństwa QuickReleaseZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym wynoszącym zaledwie 4,5°Odporna na korozję dzięki konstrukcji bezśrubowejDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numer artykułu 5S507765
Izolowany Nie
Wysokość 41
Waga 572
Średnica głowicy (mm) 41
Antymagnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 41
Waga 572
Średnica głowicy (mm) 41
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 265.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Kod towaru
Type Reversible Ratchet

Opis

Odwracalna80 zębówZ blokadą bezpieczeństwa QuickReleaseZ 2-komponentową rękojeściąDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym wynoszącym zaledwie 4,5°Odporna na korozję dzięki konstrukcji bezśrubowejDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numery artykułów

Numer artykułu 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 13111120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.