Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce montażowe
G1033.700.160
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
Stahlwille Mechanics Snipe Nose Szczypce 15mm Głębokość szczęk Prosta końcówka Chromowane 160mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1033.700.160
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Ochrona powierzchni
Chromowane
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
147
Długość (m)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Ochrona powierzchni
Chromowane
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
147
Długość (m)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Nadaje się do światłowodów
Nie
Długość szczęk (mm)
50
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
15
Konstrukcja uchwytu
1-składnikowy
Z funkcją paskowania
Tak
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Inny
Powierzchnia chwytająca
Zębaty
Kute
Nie
Wysokość głowicy (mm)
3
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
O (max.)
6533
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1033.700.160
EAN
4018754037360
UBB
203100026863
UNSPSC
27112125
Artykuł producenta nr
65337160