text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 55 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 50 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 38 mm, chromowana ,platerowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 16
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 218
Kod towaru
O (max.) 55 19
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 38 mm, chromowana  ,platerowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0401.190.001
EAN 4018754008667
UBB 203122377518
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05010019

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.