text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 55 3/4 cala sześciokątna szerokość między płaskimi powierzchniami 22 mm długość 51 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 22
Długość (m) 51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 22
Długość (m) 51
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 17
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 244
Kod towaru
O (max.) 55 22
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive i wysokowydajna stal HPQ® do 38 mm, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0401.220.001
EAN 4018754008698
UBB 203122377856
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05010022

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.