text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 52 1/2 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 21 mm długość 42 mm


Dzięki AS-Drive chwytają boki śruby/nakrętki, a nie krawędzieNiewiele nasadek nie nadaje się do użytku, ponieważ grubość ich ścianek uniemożliwia pracę w ciasnych miejscach. Nasadki STAHLWILLE są wyjątkowo wąskie, a przy tym niezwykle wytrzymałe!

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (m) 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (m) 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 16
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 110
Kod towaru
O (max.) 52 21
Type Socket

Opis

Dzięki AS-Drive chwytają boki śruby/nakrętki, a nie krawędzieNiewiele nasadek nie nadaje się do użytku, ponieważ grubość ich ścianek uniemożliwia pracę w ciasnych miejscach. Nasadki STAHLWILLE są wyjątkowo wąskie, a przy tym niezwykle wytrzymałe!

Numery artykułów

Numer artykułu G0366.210.001
EAN 4018754005932
UBB 203122111453
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03030021

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.