text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 51 1/2 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 17 mm długość 83 mm


extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o podwyższonych parametrach, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (m) 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (m) 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 35
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 156
Kod towaru
O (max.) 51 17
Type Socket

Opis

extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® stal o podwyższonych parametrach, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0370.170.001
EAN 4018754005611
UBB 203122109317
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03020017

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.