text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 50 1/2 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 14 mm długość 38 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
O (max.) 50 14
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Stal o wysokiej wydajności MHPQ®, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0365.140.001
EAN 4018754005222
UBB 203122107170
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03010014

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.