text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 45 3/8 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 7 mm długość 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (m) 24
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (m) 24
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 6
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 19
Kod towaru
O (max.) 45 7
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0330.070.001
EAN 4018754001903
UBB 203122333479
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02010007

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.