text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 45 3/8 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 32 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 43
Kod towaru
O (max.) 45 19
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0330.190.001
EAN 4018754002023
UBB 203122104029
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02010019

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.