Nasadki
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Taśmy pomiarowe
Taśmy pomiarowe
G0330.160.001
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
Stahlwille Końcówka nasadowa 45 3/8 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 16 mm długość 31 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana
Pełny opis
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
16
Długość (m)
31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
16
Długość (m)
31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
13.5
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
33
Kod towaru
Widok
O (max.)
45 16
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G0330.160.001
EAN
4018754001996
UBB
203122333628
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
02010016
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie