text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 45 3/8 cala, 12-kątna, szerokość w poprzek płaskowników 11 mm, długość 27 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 8.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 20
Kod towaru
O (max.) 45 11
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® stal o wysokiej wydajności, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0330.110.001
EAN 4018754001941
UBB 203122103450
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02010011

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.