text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 40 L 1/4 cala sześciokątna, duża szerokość w poprzek płaskowników 5 mm długość 50 mm


extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal HPQ® o podwyższonych parametrach, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (m) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 4.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 16
Kod towaru
O (max.) 40 L 5
Type Socket

Opis

extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal HPQ® o podwyższonych parametrach, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0304.050.001
EAN 4018754000197
UBB 203122327372
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 01020005

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.