text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 40 1/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 12 mm długość 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal o podwyższonych parametrach HPQ®, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 9.5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru
O (max.) 40 12
Type Socket

Opis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (obciążenia testowe)Stal o podwyższonych parametrach HPQ®, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0301.120.001
EAN 4018754000081
UBB 203122098429
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 01010012

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.