text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Końcówka nasadowa 1054 KK 1/2 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 5 mm długość 238 mm


z łbem kulistym sześciokątnym do śrub z gniazdem sześciokątnymkąt obrotu do 25° z każdej stronydługości specjalnestal stopowa chromowa, chromowana

Numer artykułu
Długość (m) 238
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 238
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 5
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru
Type Inhex Bit Socket

Opis

z łbem kulistym sześciokątnym do śrub z gniazdem sześciokątnymkąt obrotu do 25° z każdej stronydługości specjalnestal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0381.105.405
EAN 4018754007370
UBB 203122707946
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03310005

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.