text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH 17 szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 252


zęby odwracalne bi-hexagon72 do pracy w ograniczonych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5° przesunięcie końca pierścienia o 15°C stal stopowa chromowa, chromowana

Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 252
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 19
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 19
Model z grzechotką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 232
Kod towaru
Type Combination Wrench

Opis

zęby odwracalne bi-hexagon72 do pracy w ograniczonych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5° przesunięcie końca pierścienia o 15°C stal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0270.190.004
EAN 4018754239245
UBB 500623924809
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41171919

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.