text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN-RATCH 17 szerokość płaskownika 14 mm długość 190


do pracy w ograniczonych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5°, końcówka pierścienia przesunięta o 15°C, stal stopowa chromowa, chromowana

Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 190
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 14
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 14
Model z grzechotką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 113
Kod towaru
Type Combination Wrench

Opis

do pracy w ograniczonych przestrzeniach, wąski kąt zapadki wynoszący tylko 5°, końcówka pierścienia przesunięta o 15°C, stal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0270.140.004
EAN 4018754239191
UBB 500623924155
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41171414

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.