Klucze dwustronne
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
G0220.021.023
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
Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 21 x 23 mm długość 250 mm chromowany
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
250
Rozmiar klucza duży (mm)
23
Rozmiar klucza mały (mm)
21
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
250
Rozmiar klucza duży (mm)
23
Rozmiar klucza mały (mm)
21
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
234
Kod towaru
Widok
Type
Open End Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102
Numery artykułów
Numer artykułu
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
40032123
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie