text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 14 x 17 mm długość 205 mm chromowany


Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 205
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 94
Kod towaru
Type Open End Wrench

Opis

Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numery artykułów

Numer artykułu G0220.014.017
EAN 4018754017867
UBB 203120189121
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40031417

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.