text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny 12 3,5 mm


prosta konstrukcja, pozycja szczęk 15° i 75°mocna, smukła i lekka inteligentna konstrukcjawysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi Tokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewnia powierzchnię, która jest przyjemna dla skóry i ma dobry chwytekstremalnie mocna, wyjątkowo trwałakuta matrycowo, hartowana i chłodzona w kąpieli olejowejstal chromowo-stopowa, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 70
Rozmiar klucza duży (mm) 3.5
Rozmiar klucza mały (mm) 3.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 70
Rozmiar klucza duży (mm) 3.5
Rozmiar klucza mały (mm) 3.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
Type Open End Wrench

Opis

prosta konstrukcja, pozycja szczęk 15° i 75°mocna, smukła i lekka inteligentna konstrukcjawysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi Tokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewnia powierzchnię, która jest przyjemna dla skóry i ma dobry chwytekstremalnie mocna, wyjątkowo trwałakuta matrycowo, hartowana i chłodzona w kąpieli olejowejstal chromowo-stopowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0225.035.001
EAN 4018754018680
UBB 203120228721
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40063535

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.