text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny 10 11 x 13 mm


Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 170
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 170
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru
Type Open End Wrench

Opis

Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numery artykułów

Numer artykułu G0220.011.013
EAN 4018754017782
UBB 203120188701
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40031113

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.