text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz oczkowy dwustronny OPEN-RING 24 24 x 27 mm 270 mm z podwójnym sześciokątem


metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 270
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 270
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model otwarty Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 328
Kod towaru
Type Ring Spanner

Opis

metryczna szerokość płaskowników10° kątowe z podwójnym sześciokątemDIN 3118/ISO 3318mocna, smukła i lekka konstrukcjaniezwykle sprężyste i trwałeokrągłe wykończenieSTAHLWILLE zapewniające przyjemne, antypoślizgowe odczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejchrom stopowy, chromowany

Numery artykułów

Numer artykułu G0275.024.027
EAN 4018754022007
UBB 203120180377
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 41082427

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.