text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Gniazdo 460a 1/2


SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® stal do dużych obciążeń, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 12
Szerokość klucza (cale) 1/2 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 44
Kod towaru
O (max.) 460 A 1/2
Type Socket

Opis

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® stal do dużych obciążeń, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0332.127.001
EAN 4018754005123
UBB 203122678733
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02620032

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.