Akcesoria
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
G0462.000.406
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
Przedłużka Stahlwille 406 1/4 cala długość 150 mm elastyczna
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0462.000.406
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
61
Kod towaru
Widok
Type
Flexible Socket Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0462.000.406
EAN
4018754012268
UBB
203122331804
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11040000