text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 405/14QR


QuickRelease: grzechotka, uchwyt, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123 / ISO 3316

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 356
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 356
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 155
Kod towaru
Type Quick-Release Socket Extension

Opis

QuickRelease: grzechotka, uchwyt, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123 / ISO 3316

Numery artykułów

Numer artykułu G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11011005

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.