text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-2 Szybkozłączka zabezpieczająca do kluczy dynamometrycznych 730N/10 730D/10 #2 Długość 27 mm


system jest blokowany na głowicy klucza dynamometrycznego za pomocą śruby zabezpieczającej po zamontowaniu systemu zabezpieczającego możliwe jest zamocowanie narzędzia wkładanego, ale nie można go wyjąć, ponieważ sam przycisk odblokowujący QuickRelease jest blokowany po usunięciu śruby zabezpieczającej, klucz dynamometryczny staje się standardowym, uniwersalnym narzędziem - śruba zabezpieczająca może być montowana i demontowana za pomocą wkrętaka TORX® z centralnym otworem w końcówce (nr 4656, rozmiar T20, kod 46 56 30 20) lub końcówki wkrętakowej z centralnym otworem w końcówce (nr 1442, rozmiar T20, kod 08 16 00 20).

Numer artykułu G0698.071.612
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
O (max.) 7161-2
Type 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

Opis

system jest blokowany na głowicy klucza dynamometrycznego za pomocą śruby zabezpieczającej po zamontowaniu systemu zabezpieczającego możliwe jest zamocowanie narzędzia wkładanego, ale nie można go wyjąć, ponieważ sam przycisk odblokowujący QuickRelease jest blokowany po usunięciu śruby zabezpieczającej, klucz dynamometryczny staje się standardowym, uniwersalnym narzędziem - śruba zabezpieczająca może być montowana i demontowana za pomocą wkrętaka TORX® z centralnym otworem w końcówce (nr 4656, rozmiar T20, kod 46 56 30 20) lub końcówki wkrętakowej z centralnym otworem w końcówce (nr 1442, rozmiar T20, kod 08 16 00 20).

Numery artykułów

Numer artykułu G0698.071.612
EAN 4018754230068
UBB 500623936522
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 54100071
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.