Tools
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Brzeszczoty urządzeń wielofunkcyjnych
G0830.080.175
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
Wkrętak Stahlwille 3K DRALL® do wkrętów z rowkiem 1,6mm x 8,0mm L.175mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® Końcówki z uchwytem czarne
Pełny opis
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
175
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
288
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
175
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.6
Konstrukcja uchwytu
Inny
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
118
Kod towaru
Widok
O (max.)
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® Końcówki z uchwytem czarne
Numery artykułów
Numer artykułu
G0830.080.175
EAN
4018754123032
UBB
203124997321
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
48201080
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie