Nasadki do świec zapłonowych
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
Elementy dla motoryzacji
Klucze
Nasadki do świec zapłonowych
G0337.160.001
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
Stahlwille 3/8” Gniazdo świecy zapłonowej Rozmiar klucza 16-5/8mm/” L.85mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Długi Z magnesemHPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana
Pełny opis
Numer artykułu
G0337.160.001
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
16
Długość (m)
85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
16
Długość (m)
85
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Magnetyczny
Tak
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
7
Szerokość klucza (cale)
5/8 cala
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
197
Kod towaru
8204200000
O (max.)
3466 16- 5/8
Type
Spark Plug Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Długi Z magnesemHPQ® stal o wysokiej wytrzymałości, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G0337.160.001
EAN
4018754003242
UBB
203122340631
UNSPSC
27111714
Artykuł producenta nr
02140036